6161966 Lithografisches-Klebeband 616, Rot, 19mm x 66m, 0.06mm
Lithographie-Band
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:61619BO
Rubix:3479416
Hersteller:7000001554
EAN:0021200058844

Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | pvc (trägermaterial);gummi (kleber) |
Produktdetails : 6161966 Lithografisches-Klebeband 616, Rot, 19mm x 66m, 0.06mm
Das Ruby 616-Band ist optisch transparent, aber undurchsichtig in der Fotografie.
Stärken
-freie Pinhole-Rückseite für kontinuierliche Lichtquellen-Opazität zur Minimierung von Ausbesserungsarbeiten
Optisch transparent
Starke Anfangshaftung
Optisch transparent
Starke Anfangshaftung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 141,875 g |
|---|---|
| Breite | 19 mm |
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | pvc (trägermaterial);gummi (kleber) |
| Stärke | 0,06 mm |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
776,64 € exkl. MwSt.
/ 48 Rollen
924,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage