AS3002FS-06 Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3002FS-06
Rubix:2175988
Hersteller:AS3002FS-06
EAN:3618035536479
AS3002FS-06 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypsteckverbindung (gerade ausführung)
Typas3002fs-06 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS3002FS-06 Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.

Stärken

In-line, kompakt, One-Touch-Anschlüsse

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypsteckverbindung (gerade ausführung)
Typas3002fs-06 drosselrückschlagventil
Werkstoffmessing chemisch vernickelt
Durchsatz39600 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs
23,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage