AS2201F-U01-06 Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer Serie AS2201F
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2201F-U01-06
Rubix:2044250
Hersteller:AS2201F-U01-06
EAN:3618035542890
Produktdetails : AS2201F-U01-06 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist drehbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie sich für die meisten Anwendungen eignen.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gaz 1/8 männlich |
|---|---|
| Typ | as-a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen