Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97327
Rubix:3209022
Hersteller:SRI 45,00 5,10 1,50 PTFE F52800


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 45X55.2X5.1 SRI PTFE F52800 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55,2 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52800 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage