Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 9,00 2,05 1,00 PTFE F52814
Rubix:3209006
Hersteller:130394

Produktdetails : 4.9X9X2 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
