Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:95575
Rubix:1898467
Hersteller:95575


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 15.9X20X2 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std