Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:96597
Rubix:37058
Hersteller:96597


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 20X25.2X2.6 SRI PTFE F52803 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
STUETZRING PTFE 20X25.2X1 GES
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen