Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97404
Rubix:1185104
Hersteller:97404


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 26.8X32X2.6 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Stützring SRA, geschlitzt, PTFE
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen