Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:95670
Rubix:169421
Hersteller:95670


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 89,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 89.8X100X5.1 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
STUETZRING PTFE MIT O-RING 89.20X5.70
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 89,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen