Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:27532
Rubix:1078916
Hersteller:SRI 34,00 2,60 1,00 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 34X39.2X2.6 SRI PTFE F52814 Backring Reihe SRI
Der Stützring SRI ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für innendichtende ISC O-Ringe.
Stützring PTFE F52814
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,2 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort