Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:95558
Rubix:2331818
Hersteller:SRA 24,00 2,60 1,00 PTFE F52803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 18.8X24X2.6 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen