Referenzen
Dichtomatik:67059195
Rubix:3090580
Hersteller:STU 184,80 4,60 1,50 NB9018


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 184,86 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 194,16 mm |
| Stärke | 1,52 mm |
Produktdetails : 4.65X184.86X1.52 STU NBR 90 Stützring
Konkaver Querschnitt
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung Hohe Verschleissfestigkeit Hohe Druckstandfestigkeit Geringe Verformung durch größerer Anlagefläche des O-Rings Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 184,86 mm |
| Außendurchmesser | 194,16 mm |
| Stärke | 1,52 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen