Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 23,00 2,60 1,00 PTFE F52803
Rubix:1160379
Hersteller:96952


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 17.8X23X2.6 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Stützring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen