Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SRA 130,00 5,10 2,00 PTFE F52814
Rubix:3209001
Hersteller:96744


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 119,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 119.8X130X5.1 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 119,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.580,99 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.881,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort