Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:422450
Rubix:3097495
Hersteller:SRA 56,00 2,60 1,50 PTFE F52814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 50.8X56X2.6 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std