Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97742
Rubix:1078854
Hersteller:SRA 13,00 2,05 1,00 PTFE F52803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 8.9X13X2 SRA PTFE F52803 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Stützring PTFE F52803
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52803 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen