Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:35475
Rubix:2264507
Hersteller:35475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 29.8X35X2.6 SRA PTFE F52814 Backring Reihe SRA
Der Stützring SRA ist ein geschlitztes Stützelement mit rechteckigem Querschnitt für außendichtende ISC O-Ringe. Er soll die Spaltextrusion von radial dichtenden ISC O-Ringen im dynamischen Einsatz verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 29,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | ptfe f52814 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen