KQ2H04-06A1 Steckverbindung

Gerades Anschlussstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2H04-06A1
Rubix:2320754
Hersteller:KQ2H04-06A1
KQ2H04-06A1 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt;edelstahl 303;pom
Anschluss 14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2H04-06A1 Steckverbindung


Schnellsteckverschraubung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Anwendbare Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.

Stärken

•Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Einsetzbar sowohl für Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht ein einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne ihn zu beschädigen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt;edelstahl 303;pom
Anschluss 14
Profilgerade mit unterschiedlichem durchmesser
Anschluss 26
Max. Temperatur60 °C
Typovaler entriegelungsknopf
Rohrdurchmesser6 mm
31,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen