8496700 DL-Geradschleifer mit 6mm Spannzange, 25000 U/min

Gerade zangenschleifmaschine 6 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:8496700
Rubix:3048958
EAN:3660338469336
8496700 DL-Geradschleifer mit 6mm Spannzange, 25000 U/min

Technische Zusammenfassung

Leerlaufdrehzahl25000 rpm
Gewicht0,4 kg
Druckluftverbrauch113 l/min
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8496700 DL-Geradschleifer mit 6mm Spannzange, 25000 U/min


Komfortabel, kompakt und ergonomisch. Verbundkonstruktion, die eine hohe Robustheit des Werkzeugs ermöglicht und gleichzeitig ein geeignetes Gewicht für den Anwender gewährleistet. Technische Daten: Länge (mm) 159 Bit 1/4'' Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) 25.000 Gewicht (kg) 0,4 Luftverbrauch (l/min) 113 Schallpegel (dB) 77

Technische Informationen


Attribute
Leerlaufdrehzahl25000 rpm
Gewicht0,4 kg
Druckluftverbrauch113 l/min
Schallpegel77 dB
Länge159 mm
87,37 exkl. MwSt.
/ Stück
103,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std