Pneumatischer Geradschleifer Metabo DG 700 L, Leerlaufdrehzahl: 22000 rpm | Druckluftverbrauch: 600 l/min
DG 700 L Druckluft-Geradschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:DG 700 L
Rubix:1531496
Hersteller:601555000
EAN:4007430245670

Technische Zusammenfassung
| Leerlaufdrehzahl | 22000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 1,3 kg |
| Druckluftverbrauch | 600 l/min |
Produktdetails : 601555000 DG 700 L Druckluft-Geradschleifer
DG 700 L Druckluft-Geradschleifer
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 22000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 1,3 kg |
| Druckluftverbrauch | 600 l/min |
| Zolltarifcode | 84671190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen