4001002325 DL-Stabschleifer 22000 rpm, 6 mm Spannzange
Schleif- und Schmirgelmaschinen
Siehe technische InformationenReferenzen
Red Rooster:RRG-541RE
Rubix:3973259
Hersteller:RRG-541RE
EAN:8717981400126

Technische Zusammenfassung
| Leerlaufdrehzahl | 22000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,7 kg |
| Druckluftverbrauch | 600 l/min |
Produktdetails : 4001002325 DL-Stabschleifer 22000 rpm, 6 mm Spannzange
Die RED ROOSTER Stiftschleifer sind hervorragend geeignet zum Entgraten, zur Schweißnahtbearbeitung, zum Reinigen rauer Gussteile und für andere leichte Metallbearbeitungen. Die RRG-Stiftschleifer wurden mit Blick auf Produktivität entwickelt und verfügen daher über einen Arretierknopf, um die Fräser einfach und schnell zu wechseln. Kenmerken: • Durch die Form des Griffes liegt das Werkzeug sicher in der Hand. • Das Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff sorgt für eine gute Isolierung. • Die Schleifer haben einen rückwärtigen Auslass, der einfach verstellbar ist. • Ein rotierender Luftanschluss sorgt dafür, dass Ihr Werkzeug stets problemlos das Werkstück erreicht. • Im betätigten Zustand fährt der Sicherheits-Startknopf in das Gehäuse zurück. • Mit integrierter Taste zur Leistungsanpassung nach Wunsch des Benutzers.
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 22000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,7 kg |
| Druckluftverbrauch | 600 l/min |
| Typ | rrg-541re |
| Schallpegel | 84 dB |
| Leistung | 410 W |
| Länge | 179 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage