4001002324 DL-Stabschleifer 22000 rpm, 6 mm Spannzange
Schleif- und Schmirgelmaschinen
Siehe technische InformationenReferenzen
Red Rooster:RRG-54190
Rubix:3973260
Hersteller:RRG-54190
EAN:8717981400140

Technische Zusammenfassung
| Leerlaufdrehzahl | 20000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,9 kg |
| Druckluftverbrauch | 600 l/min |
Produktdetails : 4001002324 DL-Stabschleifer 22000 rpm, 6 mm Spannzange
Die RED ROOSTER Stiftschleifer sind hervorragend geeignet zum Entgraten, zur Schweißnahtbearbeitung, zum Reinigen rauer Gussteile und für andere leichte Metallbearbeitungen. Die RRG Stiftschleifer wurden mit Blick auf Produktivität entwickelt und verfügen daher über eine Verriegelungstaste, um die Fräser einfach und schnell zu wechseln. Kenmerken: • Durch die Form des Handgriffs liegt das Werkzeug fest in der Hand. • Das Gehäuse aus Verbundwerkstoff sorgt für eine gute Isolierung. • Die Schleifer haben einen rückseitigen Auslass, der einfach verstellbar ist. • Ein rotierender Luftanschluss sorgt dafür, dass Ihr Werkzeug stets reibungslos das Werkstück erreicht. • Im betätigten Zustand verschwindet die Sicherheits-Starttaste im Gehäuse. • Mit integrierter Taste zur Leistungsanpassung nach Wunsch des Benutzers.
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 20000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,9 kg |
| Druckluftverbrauch | 600 l/min |
| Typ | winkelstiftschleifer |
| Schallpegel | 84 dB |
| Leistung | 410 W |
| Länge | 193 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage