Referenzen
Pferd Tools:80700025
Rubix:1285018
EAN:4007220507780


Technische Zusammenfassung
| Leerlaufdrehzahl | 60000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,15 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,2 l/min |
Produktdetails : 80700025 DLGERADSCHL.PGAS 1/600 DV
Abnehmbare Spindelschutzhülse Schlauchfeinfilter wird empfohlen Mitgeliefertes Zubehör: 0,6 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4" außen und Stecktülle mit Gewinde (STG), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel -Kompakte, ergonomische Bauform;Geringes Gewicht;Technisch ausgereift;Hohe Leistung im Vergleich zum Gewicht;Vielseitig nutzbar;Fest definierte Drehzahlen;Keine Überlastungsgefahr, da bis zum Motorstillstand belastbar;Kälte- und vibrationsisolierte Gehäuse;Wartungsarm;Servicefreundlich;Wirtschaftlich
Dlgeradschl.Pgas 1/600
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 60000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,15 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,2 l/min |
| Zolltarifcode | 84671110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
568,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
676,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage