Pneumatischer Geradschleifer Pferd Tools PG 3/250 S, Leerlaufdrehzahl: 25000 rpm
Dlgeradschl.Pg 3/250 S
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PG 3/250 S
Rubix:1284947
Hersteller:80107060
EAN:4007220286340

Produktdetails : 80107060 Dlgeradschl.Pg 3/250 S
Dlgeradschl.Pg 3/250 S
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 25000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,37 kg |
| Zolltarifcode | 84671110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
723,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
