Referenzen
Pferd Tools:PGAS 1/700
Rubix:1284987
Hersteller:80105090
EAN:4007220948873




Technische Zusammenfassung
| Leerlaufdrehzahl | 70000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,1 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,2 l/min |
Produktdetails : 80105090 DLGERADSCHL.PGAS 1/700 DV
Besonders schlank Leicht, handlich Schlauchfeinfilter wird empfohlen Mitgeliefertes Zubehör: 0,75 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Stecktülle mit Gewinde (STG), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel -Kompakte, ergonomische Bauform;Geringes Gewicht;Technisch ausgereift;Hohe Leistung im Vergleich zum Gewicht;Vielseitig nutzbar;Fest definierte Drehzahlen;Keine Überlastungsgefahr, da bis zum Motorstillstand belastbar;Kälte- und vibrationsisolierte Gehäuse;Wartungsarm;Servicefreundlich;Wirtschaftlich
Dlgeradschl.Pgas 1/700
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 70000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 0,1 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,2 l/min |
| Zolltarifcode | 84671110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
705,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage