Referenzen
Pferd Tools:PG 8/100 V-HV
Rubix:1284971
Hersteller:80107003
EAN:4007220176825


Technische Zusammenfassung
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,85 l/min |
Produktdetails : 80107003 DLGERADSCHL.PG 8/100V-HV
Dlgeradschl.Pg 8/100V-Hv
Technische Informationen
Attribute
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Druckluftverbrauch | 0,85 l/min |
| Zolltarifcode | 84671110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
899,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.070,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage