845.014-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
Gerade Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:845.014-4
Rubix:799104
Hersteller:108860
EAN:4047322278843

Dokumente
Produktdetails : 845.014-4 Gerade Steckverschraubung>metallica<, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
Gerade Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | steckverschraubung »metallica« |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
