745.014-4 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
Gerade Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:745.014-4
Rubix:346460
Hersteller:108558
EAN:4047322208734



Dokumente
Produktdetails : 745.014-4 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 a., Schlauch-Ø 4
Gerade Steckverschraubung click-clock , M3 a., für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
