853166 Steckverbindung gerade, reduzierend 4-6 mm
858818 Steckverbindung gerade, 10-12 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853166
Rubix:3049247
EAN:3660338093388

Dokumente
Produktdetails : 853166 Steckverbindung gerade, reduzierend 4-6 mm
Gerade Steckverbindung, STRAIGHT FITTING OD 10-12
Gerade Verschraubung-Reduzierstück 6mm - 4mm Rohr
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polymer |
| Länge | 31 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std