867650 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 0..160Bar 63mm

Druckmesser edelstahl-gehäuse - glyzerin

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:867650
Rubix:3235585
EAN:3660338216039
867650 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 0..160Bar 63mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867650 Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 0..160Bar 63mm


Anschluss 1/4’’ Durchmesser 63 mm Durch das Glyzerin wird die Nadel bei dynamischer Verwendung abgebremst.
Glycerin Manometer VA Anschluss unten 1/4 0..160Bar 63mm

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffedelstahl
Länge29 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 2g1/4 b
Max. Temperatur100 °C
Betriebsdruck160 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch63 mm
20,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 € inkl. MwSt.