859752 Push-In T-Stück Reduzierung 6-8 Polyamid

T- STECKVERBINDUNG, REDUZIERVERBINDUNG IN DER MITTE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:859752
Rubix:3236476
EAN:3660338147296
859752 Push-In T-Stück Reduzierung 6-8 Polyamid

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 859752 Push-In T-Stück Reduzierung 6-8 Polyamid


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In T-Stück Reduzierung 6-8 Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge44,9 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
1,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std