853357 Gerader Schottverbinder Messing vernickelt -Mini 4
GERADE SCHOTT-STECKVERBINDUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853357
Rubix:3234653
EAN:3660338095054

Dokumente
Produktdetails : 853357 Gerader Schottverbinder Messing vernickelt -Mini 4
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gerader Schottverbinder Messing vernickelt -Mini 4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polymer |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen