11.118-8-E Gerade Einschraubverschr. , G1/8 a. MS v. Schl.8/6
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.118-8-E
Rubix:799124
Hersteller:114751
EAN:4047322182447


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 11.118-8-E Gerade Einschraubverschr. , G1/8 a. MS v. Schl.8/6
Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G 1/8 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.. Gerade Verschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch 8/6 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen