C012A1228 Gerade Einschraubverschraubung, 12 - R1/4 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 12 - R1/4 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C012A1228
Rubix:305709


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauch-ø 12 mm (pneufit® c) |
Produktdetails : C012A1228 Gerade Einschraubverschraubung, 12 - R1/4 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung 12 - R1/4 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 12 - R1/4 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauch-ø 12 mm (pneufit® c) |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | r1/4 (iso r) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | gerade steckverschraubung (c012a/c022a) |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort