430201500 Gerade Durchgangsverbindung, 15 Klemmring
Gerade Durchgangsverbindung, 15 Klemmring
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:430201500
Rubix:306589


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (vernickelt), flachdichtung: pa (nylon) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø15 mm (rohr-außendurchmesser) |
Produktdetails : 430201500 Gerade Durchgangsverbindung, 15 Klemmring
Gerade Durchgangsverbindung 15 Klemmring
GERADE DURCHGANGSVERBINDUNG 15 KLEMMRING
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (vernickelt), flachdichtung: pa (nylon) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø15 mm (rohr-außendurchmesser) |
| Profil | klemmringverschraubung (serie 43) |
| Anschluss 2 | ø15 mm (rohr-außendurchmesser) |
| Typ | gerade durchgangsverbindung 43020 (serie 43) |
| Rohrdurchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort