432261668 Gerade Aufschraubverbindung, 16 - G3/4 Klemmring
Gerade Aufschraubverbindung, 16 - G3/4 Klemmring
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:432261668
Rubix:306610


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (entsprechend ot 58 uni 5705), vernickelt; flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/4 |
Produktdetails : 432261668 Gerade Aufschraubverbindung, 16 - G3/4 Klemmring
Gerade Aufschraubverbindung 16 - G3/4 Klemmring
GERADE AUFSCHRAUBVERBINDUNG 16 - G3/4 KLEMMRING
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (entsprechend ot 58 uni 5705), vernickelt; flachdichtung: pa |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/4 |
| Profil | klemmringverschraubungen (serie 43) |
| Anschluss 2 | rohr-/schlauchanschluss für ø 16 mm (außen) |
| Typ | gerade aufschraubverschraubung (serie 43, klemmring) – 43226 |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort