Präzisions-/ Spindellager SKF 71816 CDGA/P4, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 20 mm

Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:71816 CDGA/P4
Rubix:958040
Hersteller:394156
EAN:7316574349227
71816 CDGA/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71816 CDGA/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht151 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serie71816
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r18300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14600 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
523,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
622,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an