Präzisions-/ Spindellager SKF 71810 CDGB/P4, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 65 mm | Breite: 14 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71810 CDGB/P4
Rubix:957916
Hersteller:396018
EAN:7316574367382


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 71810 CDGB/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71810 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen