Präzisions-/ Spindellager SKF 7038 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 190 mm | Außendurchmesser: 290 mm | Breite: 46 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7038 CDGA/P4A
Rubix:665777
Hersteller:48358
EAN:7316570825558




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 7038 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen. Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellagersatz, hochgenau, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 46 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7038 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 305000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 247000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.233,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.657,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage