Präzisions-/ Spindellager SKF 71822 CDGB/P4, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 16 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71822 CDGB/P4
Rubix:958070
Hersteller:399067
EAN:7316574424917


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 71822 CDGB/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Kugellager Schrägkontakt radial, Deckscheibe auf beiden Seiten
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 505 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
971,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.156,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage