Gelenklager INA GE50-DO-E, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GE50-DO-E
Rubix:3176719
Hersteller:0972839240000
EAN:4064327383648
GE 50-DO-E (INA) Gelenklager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 50-DO-E (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Bauart

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite35 mm
Werkstoffstahl/stahl (gleitkontaktfläche)
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Typradiales sphärisches gleitlager, wartungsbedürftig, abmessungsreihe e, offene ausführung
Gewicht0,53 kg
Stärke28 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr164000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,13 exkl. MwSt.
/ Stück
29,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen