Gelenklager INA GE60-DO-2TS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 44 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE60-DO-2TS
Rubix:2021536
Hersteller:0670606410000
EAN:4012802558531
GE 60-DO-2TS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 60-DO-2TS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1010 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Werkstoffstahl/stahl-gleitkontaktfläche
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Typradial-kugelgelenklager, wartungsbedürftig (din iso 12240-1), abmessungsreihe e, hochleistungsfähige dreifach-lippendichtungen beidseitig (2ts)
Gewicht1,03 kg
Stärke44 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr297000 N
Zolltarifcode84833080
72,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen