Gelenklager INA GE25-FW-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE25-FW-2RS
Rubix:463200
Hersteller:0501641040000
EAN:4012802547672
GE 25-FW-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 25-FW-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite28 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr165000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
77,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,78 € inkl. MwSt.