Gelenklager INA GE180-FO-2RS-A, Außendurchmesser: 290 mm | Breite: 155 mm | Innendurchmesser: 180 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE180-FO-2RS-A
Rubix:157391
Hersteller:0066538710000
EAN:4012802534177


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 155 mm |
Produktdetails : GE 180-FO-2RS-A (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 155 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2680000 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.319,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.900,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage