SAKAC 22 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAKAC 22 M
Rubix:15420
Hersteller:22235
EAN:7316570994179


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAKAC 22 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Kopfdurchmesser | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | sakac |
| Innengewinde | m 22x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 38 N |
| Länge | 114 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen