K0721.081 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4 mit Gleitlagerung, LH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0721.081
Rubix:335837
EAN:4059245180349



Dokumente
Produktdetails : K0721.081 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4 mit Gleitlagerung, LH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27630-22Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-LINKS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 44,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage