Referenzen
INA:GS89448
Rubix:448033
Hersteller:0001885730000
EAN:4047643148146


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 245 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : GS 89448 (INA) Gehäusescheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x440x440 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33770 g |
| Innendurchmesser | 245 mm |
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 41 mm |
| Stärke | 41 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.449,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.105,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage