TMAS 100-005 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05 mm SKF

Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05mm SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMAS 100-005
Rubix:138962
EAN:7316571073569
TMAS 100-005 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05 mm SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMAS 100-005 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05 mm SKF


Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite100 mm
Stärke0,05 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode90173000
20,60 exkl. MwSt.
/ Packung
24,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std