Referenzen
RHP:MSFT40
Rubix:749693
Hersteller:MSFT40 R
EAN:00747023012893


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 35,3 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
Produktdetails : MSFT 40 (RHP) Flanschlagereinheit RHP
Gehäuselager /-einheit RHP
MSFT40 - RHP Gusseisen-Flanschlagereinheit - für Wellendurchmesser 40mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 35,3 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 179,4 mm |
| Länge | 111,1 mm |
| Serie | msft |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen