Referenzen
RHP:LPB5/8
Rubix:1730699
Hersteller:LPB5/8 R
EAN:00747023006656


Technische Zusammenfassung
| Befestigungsabstand | 68 mm |
|---|---|
| Achshöhe | 22,2 mm |
| Gesamtbreite Lager | 27,38 mm |
Produktdetails : LPB 5/8 (RHP) Stehlagereinheit verzinkt RHP
Gehäuselager /-einheit RHP
Stehlagereinheit verzinkt RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 68 mm |
| Achshöhe | 22,2 mm |
| Gesamtbreite Lager | 27,38 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8 mm |
| Höhe | 43,2 mm |
| Länge | 85,7 mm |
| Serie | lpb |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage